Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle Stahl Oberplatte 50mm Rad Grauer Gummi 85° Shore A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     495-FDPE 0501 1001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8717349119509
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
Bockgabel aus verzinkten Stahlblech. Platte 60x60 mm. Abstand Plattenbohrung 48/38x48/38 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A und Fadenschutz mit Gleitlager. Durchmesser 50 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polypropylen
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
50 mm
Traglast:
40 Kg
Bauhöhe:
69,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 495
10 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 2,85*
€ 4,38*
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 8,85*
Preise: Lager 495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 495
Versand: Lager 495
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 495
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.