Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportrad; Ø: 100mm; W: 30mm; H: 128mm; Drehrad; 70kg; Gummi; PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Produkt Bild von Stahl Bockrolle mit Rad aus Gummi ,Traglast 40 Kg
Artikel-Nr.:
     2805-JPPM-1001-2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPM 1001 2100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 100 mm vollgummi
Hersteller: COLSON
Betriebstemperatur: -20...80°C
Raster Montageöffnungen: 80x60mm
Material: Gummi
Fußmaße: 105x85mm
Höhe: 128mm
Shore-Härte: 85
Ausführung: Drehrad;mit Montageplatte
Montage Element-Typ: Transportrad
Tragfähigkeit: 70kg
Herstellerserie: PM
Raddurchmesser: 100mm
Radbreite: 30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 20,00*
ab € 2,86*
€ 4,39*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 8,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.