| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20010423 Herst.-Nr.: 330041 EAN/GTIN: 4044465344299 |
| |
|
| | |
| Artikelname: HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK Hersteller: HAIX Schuhe Produktions und Vertriebs GmbH Anwendungsgebiete Der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK begeistert Sie bei Indoor- und Outdoor-Aktivitäten- ob privat oder im dienstlichen Einsatz, im Beruf oder in der Freizeit hilft Ihnen die richtige Ausrüstung dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Dazu gehört ein Schuh, auf den Sie sich jederzeit verlassen können, wie der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK. Der Schuh bietet Ihnen als Polizist oder Security optimalen Schutz bei hohem Tragekomfort. Die Laufsohle aus Gummi ist resistent gegen Hitze und Kälte, sowie Öl und Benzin. Die Schuhe kombinieren Mikrofaser und Textil. Der Materialmix macht sie leicht und luftdurchlässig. Der knöchelhohe Schuh ist metallfrei und antistatisch. Eine separate Schnürsenkeltasche verhindert, dass sich die Schürsenkel auf dem Untergrund verfangen. Eine leichte Überkappe im Zehenbereich schützt vor schneller Abnutzung. Die Sohle der Schuhe ist aus einer langlebigen Gummimischung gefertigt. Die Zwischensohle aus zweilagigem Schaumstoff federt Ihr Gewicht ab für optimale Dämpfung. Dadurch bewegen Sie sich gelenkschonend. Eine separate Fersenschale stützt und stabilisiert Ihre Füße im Schuh. Das entlastet Ihren Bewegungsapparat beim Stehen und Gehen. Die rutschfeste Laufsohle sorgt durch das tiefe Profil für Stabilität auf unterschiedlichsten Untergründen. Sie hält gefährliche Flüssigkeiten wie Öl und Benzin von Ihren Füßen fern. Zudem isoliert sie zuverlässig gegen Hitze und Kälte. Die Sohle ist nicht kreidend. So hinterlassen Sie auch auf hellen Bodenflächen keine dunklen Streifen. Der HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK hat keine Schutzkappe und Duchtrittssicherheit. Eigenschaften • HAIX Berufsschuh BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW/BLACK • Atmungsaktiv dank Textil-Obermaterial • Wasserdicht durch GORE-TEX® • Isoliert gegen Kälte und Hitze • Schnellverschluss • Metallfrei • Entlastende Dämpfung • Besonders rutschhemmend • Höhe: niedrig • Obermaterial: Mikrofaser/Textil • Farbe: schwarz • Verpackungseinheit: 1 Paar Sonstige Hinweise • Norm: EN ISO 20347 O2 HRO HI CI WR FO SRC (Grundanforderungen für Berufsschuhe) Spezifische Varianteninformationen • Größe: EU: 41, UK: 7,0 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,13* | € 124,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 102,49* | € 125,42* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,96* | € 133,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,33* | € 143,24* | | | | Lager 494CS | | | | | | € 12,00* | ab € 151,71* | € 185,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|