|  |
 |
| Artikel-Nr.: 494CS-20003651 Herst.-Nr.: 0030 089.847 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikelname: Eppendorf Combitips advanced PCR Hersteller: Eppendorf SE Anwendungsgebiete Die Eppendorf Combitips PCR wurden vollständig überarbeitet und rundum optimiert. Das Resultat sind die Combitips advanced PCR. Die neuen Combitips advanced PCR sind kompatibel mit allen Eppendorf Multipettes und die technischen Spezifikationen (Präzision und Richtigkeit) Ihrer Multipettes beim Wechsel von Combitips plus PCR zu Combitips advanced PCR bleiben unverändert. Mithilfe der Eppendorf Combitips advanced PCR kann unabhängig von der Dichte und Fließeigenschaft der Flüssigkeit immer das richtige Volumen dispensiert werden. Die Combitips advanced PCR verfügen über ein ergonomisches Design mit einzigartiger Trichterform, welches Beschädigungen an Handschuhen vorbeugt und eine komfortable Handhabung gewährleistet. Verlängerte Spitzen (bei 2,5 ml, 5 ml und 10 ml) ermöglichen eine komplette Entleerung der gängigsten Laborgefäße, z.B. 15 ml und 50 ml. Die Eppendorf Combitips adanced PCR sind frei von DNase, RNase, humaner DNA und PCR-Inhibitoren. Eigenschaften • Eppendorf Combitips advanced PCR • Kompatibel mit allen Eppendorf Multipettes • Technische Spezifikationen bleiben unverändert • Richtiges Volumen kann immer dispensiert werden • Ergonomisches Design • Einzigartige Trichterform • Komfortable Handhabung • Verlängerte Spitzen ermöglichen eine komplette Entleerung der gängigsten Laborgefäße • Individuelle Farbkodierung sorgt für schnelle Identifizierung der gewünschten Combitips • Zertifiziert und frei von Gleitmitteln • Frei von DNase, RNase, humaner DNA und PCR-Inhibitoren • Verpackungseinheit: 100 Stück pro Pack
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eppendorf Combitips advanced PCR, Multipettes, combitips |
|  |  |
| |