Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm
Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm
Artikel-Nr.:
     494CS-15000350
Hersteller:
     DALEKTRON
Herst.-Nr.:
     15000350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten


Artikelname: Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm

Anwendungsgebiete:
Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm

Eigenschaften:
  • Thermo-Etiketten (BxH) 100 x 150mm

Weitere Suchbegriffe: thermo-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,76*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,09576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 124,93*
€ 148,67
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,59*
€ 147,07
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,08*
€ 140,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,94*
€ 132,02
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 95,76*
€ 113,95
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.