Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiringe


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Gummiringe
Gummiringe
Artikel-Nr.:
     494CS-10001038
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10001038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiband weiß
gummiband


Artikelname: Gummiring

Anwendungsgebiete
Die Gummiringe, in den Farben weiß, rot oder gemischt mit verschiedenen Farben, bestehen zu ca. 60 % aus Kautschuk. Es befinden sich ca. 5.000 Gummiringe in einem Pack.

Eigenschaften
• Gummiring
• Kuponringe
• Gummischlingen
• Materialien: 60%/95% Naturkautschuk
• Maße: 30 x 1,2 x 1,2 mm
• Farbe: weiß, rot oder verschiedene Farben
• Verpackungseinheit: Ca. 5.000 Stück pro Pack (1.000 Gramm)

Spezifische Varianteninformationen
• Maße: 90 x 1,2 x 5 mm
• Farbe: rot

Weitere Suchbegriffe: gummiband 1000g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Kilogramm
1 Kilogramm enthält 1 Stück (ab € 9,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 13,71*
€ 16,31
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 13,35*
€ 15,89
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 12,49*
€ 14,86
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 12,12*
€ 14,42
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 11,77*
€ 14,01
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 9,29*
€ 11,06
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.