Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallrohr DN 75 2,5m, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atikeldetailsicht
Atikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     493-077314
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     077314
EAN/GTIN:
     4002644077314
Suchbegriffe:
Fallrohr
marley fallrohr dn75
fallrohr
marley fallrohr

Fallrohr DN 75 2,5m, braun

  • Länge x Höhe x Breite:
  • Größe: DN 75
  • Farbe: braun
Weitere Suchbegriffe: Dachrinne, Rohr, Fallrohrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 493
unbekannt
€ 7,00*
ab € 6,91*
€ 9,98*
5 Tage
108
€ 4,95*
ab € 20,61*
€ 28,83*
Preise: Lager 493
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 493
Versand: Lager 493
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 493
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.