Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftung Ø150mm flexible Schläuche aus Kunststoff 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atikeldetailsicht
Atikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     493-064987
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     064987
EAN/GTIN:
     4002644064987
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr

Lüftung Ø150mm flexible Schläuche aus Kunststoff 2,5m

  • Länge x Höhe x Breite:
  • Größe: Ø150mm
  • Farbe:
Weitere Suchbegriffe: flexschlauch, Lüftung, Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 493
unbekannt
€ 7,00*
ab € 9,42*
€ 13,17*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 21,41*
Preise: Lager 493
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 493
Versand: Lager 493
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 493
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.