Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftung Ø100mm flexible Schläuche aus Kunststoff 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Atikeldetailsicht
Atikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     493-064918
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     064918
EAN/GTIN:
     4002644064918
Suchbegriffe:
Flex-Schlauch
Flexschlauch
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr

Lüftung Ø100mm flexible Schläuche aus Kunststoff 1m

  • Länge x Höhe x Breite:
  • Größe: Ø100mm
  • Farbe:
Weitere Suchbegriffe: marley flexschlauch, flex schlauch, Lüftung, Schläuche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 493
unbekannt
€ 7,00*
ab € 2,72*
€ 4,12*
4 Tage
104
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,96*
Preise: Lager 493
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 493
Versand: Lager 493
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 493
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.