Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits
BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits
BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits
BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits
Artikel-Nr.:
     492-8927
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2245
EAN/GTIN:
     4026947022451
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS 2245 ZOLL Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen, Schlüsseln, Knarren, Bits in 6,3mm (1/4") - 10mm (3/8") - 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • ein perfekter Werkzeugkoffer mit allem was man so zur Pflege, Wartung und  Instandsetzung von Fahrzeuge, Motoren und Aggregaten mit zölligen Verschraubungen benötigt
  • alle Werkzeuge aus ChromVanadium Stahl
  • alle Nüsse Pro Torque® Ausführung - Kraftübertragung über die Flanken
  • geliefert im Kunststoffkoffer mit 2 Verschüssen aus Metall - Abmaß: 42,5cm x 32cm x 9cm

HINWEIS:

  • alle Werkzeuge in zölliger Ausführung - nicht für metrische Schrauben / Muttern geeignet

Lieferumfang:

  • 7 x Innen-6-Kant Winkelschlüssel: 1.27-1.5-2-2.5-3-4-5mm

mit 8 (5/16) 6-kant Antrieb:

  • 3 x Schlitz-Bits: 8-10-12mm
  • 4 x Kreuzschlitz-Bits: PH3-PH4-PZ3-PZ4
  • 5 x Innen-6-Kant-Bits: 9/32“,5/16“,3/8“,15/32“9/16“
  • 6 x T-Profil-Bits: T40-T45-T50-T55-T60-T70
  • 6 x T-Profil-Bits mit Bohrung: T40-T45-T50-T55-T60-T70

mit 6,3mm (1/4") 6-kant Antrieb:

  • 10 x T-Profil-Bits: T5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  • 8 x T-Profil-Bits mit Bohrung: T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  • 5 x Ribe-Bits: M5-M6-M7-M8-M9
  • 3 x Innenvielzahn-Bits: M5-M6-M8
  • 8 x TS-Profil-Bits: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  • 4 x Kreuzschlitz-Bits: PH1-PH2-PZ1-PZ2
  • 2 x Innen-6-Kant-Bits: H2-H2.5

mit 6,3mm (1/4") 4-kant Antrieb:

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Gleitgriff
  • 1 x Verlängerung Länge 50mm
  • 1 x Verlängerung, Länge 100mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Drehgriff, 150mm
  • 13 x Nüsse / Steckschlüssel-Einsätze: 5/32“,3/16“,7/32“,1/4“, 9/32“,5/16“,11/32“,3/8“,7/16“,15/32“,1/2“,9/16“
  • 7 x Nüsse / Steckschlüssel-Einsätze, tiefe Ausführung: 5/32“,3/16“,1/4“,9/32“,5/16“,11/32“,3/8“
  • 5 x E-Profil Steckschlüssel-Einsätze: E 4-5-6-7-8
  • 1 x Bithalter für 6,3 (1/4) Bits
  • 30 x Bit-Einsätze

mit 10mm (3/8) 4-kant Antrieb

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Verlängerung, Länge 125mm
  • 1 x Kardangelenk
  • 1 x Zündkerzenschlüssel 18mm
  • 10 x Nüsse / Steckschlüssel-Einsätze: 3/8“,7/16“,15/32“,1/2“, 9/16“,19/32“,5/8“,11/16“,3/4“,25/32“
  • 6 x Steckschlüssel-Einsätze, tiefe Ausführung: 3/8“,7/16“,15/32“,1/2“,9/16“,19/32“
  • 6 x E-Profil Steckschlüssel-Einsätze: E 10-11-12-14-16-18
  • 1 x Bithalter für 8mm Bits

mit 12,5 (1/2) 4-kant Antrieb:

  • 1 x Umschaltknarre
  • 1 x Verlängerung Länge 125mm
  • 1 x Verlängerung Länge 250mm
  • 1 x Gleitgriff-Adapter für 12,5 (1/2) Verlägerung
  • 1 x Bithalter für 8 mm Bits
  • 1 x Kardangelenk
  • 2 x Zündkerzenschlüssel 16mm & 21mm
  • 17 x Nüsse / Steckschlüssel-Einsätze: 3/8“,7/16“,15/32“,1/2“,9/16“,19/32“,5/8“,21/32“,5/8“,21/32“,13/16“,7/8“,15/16“,1-1/16“,1-3/16“,1-1/4“
  • 5 x Nüsse / Steckschlüssel-Einsätze, tiefe Ausführung: 5/8“,11/16“,3/4“,13/16“,7/8“
  • 2 x E-Profil Steckschlüssel-Einsätze: E20-24

1 x Kunststoffkoffer - Abmaß: 42,5cm x 32cm x 9cm

Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 2245 ZOLL inch Werkzeugkoffer 192teilig mit Nüssen Knarren, Bits Werkzeugkoffer mit Nüssen Werkzeug zölliges Werkzeug amerikanisches Auto US-Car US car Harley Davidson cadillac Dodge Chrysler GM Ford mustang Corvette GMC Lincoln Buick Infiniti Plymouth Mutter Schraube Muttern Schrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 84,07*
€ 105,20*
5 Tage
422
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 135,32*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 129,35*
€ 158,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 129,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2286
ab € 118,00*
Ähnlich
BGS Technic
2243
ab € 106,96*
Ähnlich
BGS Technic
2292
ab € 102,19*
Ähnlich
BGS Technic
2247
ab € 109,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.