Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer Ø100mm 10,8 V Li-
Artikel-Nr.:
     492-8390
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9259
EAN/GTIN:
     4026947092591
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer

Beschreibung:

  • zum Polieren kleinerer Flächen - NICHT für ein ganzes Auto geeignet!
  • elektronische Drehzahlregelung, stufenlos einstellbar
  • Freilaufdrehzahl 1500 - 3000 U/min
  • Polierteller Ø 100mm
  • Wellengewinde M10
  • Maschinengewicht ca. 820g
  • Geräuschentwicklung LpA 71 dB(A), KpA 3 dB(A), LwA 82 dB(A), KwA 3 dB(A)
  • Vibration ah= 2,68 m/s², K= 1,5 m/s²
  • Li-Ion-Akku 10,8 V / 1,3 Ah
  • Ladegerät-Eingangsspannung 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 30 W

Lieferumfang:

  • 1 x Akku Poliermaschine
  • 1 x BGS 9259-1 Akku 10,8 Volt Li-Ion
  • 1 x BGS 9259-2 Schnellladegerät
  • 1 x BGS 9259-3 Schleifteller mit Klettaufnahme Ø 100mm
  • 1 x BGS 9259-4 Polierhauben Ø 100mm 3 teilig
  • 1 x BGS 9259-5 Schleifteller mit Klettaufnahme Ø 80mm
  • 1 x BGS 9259-6 Polierhauben Ø 80mm 3 teilig
  • 1 x Polierfilzscheibe
  • 1 x Aufbewahrungskoffer Abmaß: Breite 350mm x Höhe 250mm x Tiefe 90mm
Weitere Suchbegriffe: Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, bgs poliermaschine, polierer, BGS 9259 Akku Poliermaschine mit Zubehör im Koffer für kleinere Flächen elektronische Drehzahlregelung Polieren Politur Auto Motorrad Maschine Schleifmaschine Oberflächenpolitur Exzenterpolierer Hochglanzpolitur Polierscheibe Schleifteller Hochglanzfinish Oberflächenvorbereitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,06*
€ 93,12*
4 Tage
500
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 113,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 74,06* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.