Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS technic 9259 Autopolitur 30 W 3000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS technic 9259 Autopolitur 30 W 3000 RPM
BGS technic 9259 Autopolitur 30 W 3000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75653152
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Paketgewicht
2120 g
Merkmale
Typ
Rotierende Autopoliermaschine
Leerlaufdrehzahl (max.)
3000 RPM
Durchmesser Polierpad
100 mm
Leerlaufdrehzahl (min.)
1500 RPM
Produktfarbe
Blau
Schallleistungspegel
71 dB
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Akku
Leistung
30 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 73,95* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.