Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig
Artikel-Nr.:
     492-7653
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1895
EAN/GTIN:
     4026947018959
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher-Satz
schraubenausdreher-satz 5-tlg
schraubenausdreher satz
BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig

Beschreibung:

  • ideal, um Schrauben mit ausgescherten oder abgerissenen Kopf auszudrehen
  • nur für rechtsdrehende Schrauben geeignet

Anwendung:

  • 1. die abgebrochene Schraube flachabfeilen
  • 2. zentrisch körnen und mit einem Bohrer etwa halben Durchmessers ausgebohrt (auf Parallelität des Bohrers zur Gewindeachse achten)
  • 3. dann den Linksausdreher gegen den Uhrzeigersinn (linksherum) eingeschraubt
  • 4. Aufgrund der der konischen Spitze schraubt er sich bald fest und schraubt den abgebrochene Rest der (rechtsgewindigen) Schraube heraus

HINWEIS:

  • NICHT für Schrauben mit Linksgewinde geeignet

Lieferumfang:

  • 1 x Ausdreher für Durchmesser 3-6mm (1/8"- /4")
  • 1 x Ausdreher für Durchmesser 6-8mm (1/4" - 5/16")
  • 1 x Ausdreher für Durchmesser 8-11mm (5/16" - 7/16")
  • 1 x Ausdreher für Durchmesser 11-14 mm (7/16"-9/16")
  • 1 x Ausdreher für Durchmesser 14-19mm (9/16"-3/4")
  • 1 x Aufbewahrungskassette

Technische Angaben:

  • Material: Carbon Stahl
  • Sechskantantrieb 6,3mm (1/4")
Weitere Suchbegriffe: BGS 1895 Satz Schraubenausdreher Linksausdreher Schweineschwanz 5 teilig Schrauben Links Ausdreher Ausdrehen ausgescherter abgerissener Kopf rechtsdrehende Schrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 2,01*
€ 2,93*
1 Tag
370
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,03*
€ 2,95*
4 Tage
500
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,03*
5 Tage
528
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,273*
€ 3,293*
Lager 492
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 10,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,64* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1896
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.