| |
|
| Artikel-Nr.: 492-6466 Herst.-Nr.: 8827 EAN/GTIN: 4026947088273 |
| |
|
| | |
| BGS 8827 Werkzeugsatz Dreikant 3-kant Nuss Nüsse für Einspritzpumpe Verteilerpumpen VE Pumpen Beschreibung: - zum Lösen der Dreikant / Zweikant Schrauben an Einspritzpumpen / Mengenstellwerk MSW
- notwendig zum Zerlegen der Einspritzpumpe bzw. zum Abdichten der Einspritzpumpe
- Material: ChromVanadium
- alle Nüsse mit Antrieb 12,5mm (1/2")
geeignet für: - Einspritzpumpe von Bosch VE VP37 Delphi Kikki u.ä.
NICHT GEEIGNET für: - nicht geeignet zum Lösen der Deckelschraube bei VP37 Pumpen!!!
- Dazu wird eine kleiner Nuss benötigt, die in diesem Satz enthalten ist: BGS 8953 3 Kant Einsätze für Deckelschraube
technische Daten - 1 x Dreikant Nuss zum Lösen der Deckelschraube an Bosch VE Pumpe Dreieckshöhe: 13mm, Länge:37,5mm, nutzbare Tiefe: 17mm
- 1 x Dreikant Nuss zum Lösen Abdeckung von Meßuhrhalter / seitliche große Zentralschraube an VP37 Pumpe Dreieckshöhe: 26mm, Länge: 42mm nutzbare Tiefe: 23mm
- 1 x 2 Kant Flächen Nuss zum Ausbau für das Drucksteuerventil an VP37 Pumpen Höhe: 10mm, Länge: 80mm nutzbare Tiefe:14mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, einhand-knarrensatz 1/2", einhand knarrensatz, bgs knarrenkasten, Nüss, Spezialnuss, 3kantnuss, 3-kant-Nuss, dreikantnuss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,16* | € 31,09* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,22* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|