Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 492-5872 Herst.-Nr.: 73273001 EAN/GTIN: 4018754333998 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE 10546/1 Winkelschraubendreher Schlitz 0,6 x 3,5mm Stahlwille Code 73273001 Beschreibung: - DIN 5200
- für Schlitzschrauben
- Griff aus schlagfestem, schwarzem Kunststoff
- Chrom-Vanadium, verchromt
Technische Daten: Code 73273001 Gr. 1 a mm 0,6 Breite mm 13 Länge mm 92 Gewicht g 9 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher stahlwille, schlitz winkel schraubendreher, STAHLWILLE 10546/1 Größe 1 Winkelschraubendreher Schlitz 0, 6 x 3, 5mm - 73273001 Werkzeuge Winkelschraubendreher Schlitzschrauben DIN 5200 Schraubendreher Winkelschlüssel metrisches Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,34* | € 13,43* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,41* | € 20,52* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,48* | € 20,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|