Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
BGS 67220 5 teilig Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes
Artikel-Nr.:
     492-5529
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     67220
EAN/GTIN:
     4048769006792
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
Zapfenschlüssel
BGS 67220 Satz Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel für Mercedes 5 teiliger Satz

Beschreibung:

  • 5 teiliger Satz mit Spezialschlüsseln für PKW Mercedes Benz Lager
  • alle Werkzeuge mit Antrieb 12,5mm (1/2")
  • zur Montage / Demontage Hinterachslager, Radialdichtringen, Demontage des Differential- und Hinterachsflansches
  • zum Austausch Vorderachslager bei den Baureihen W460 W461 W463 (G-Klasse)
  • passend für Mercedes W107, W114, W115, W116, W123, W126, W460, W461, W463
  • massive Ausführung
  • Material ChromMolybdän, schwarz

Technische Angaben:

  • Material: Chrom Molybdän (zum Betrieb mit Schlagschraubern geeignet)
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")

Beschreibung siehe Nummern auf den Bildern:

  • Zapfennuss / Nuttmutter #1
    • 4 Zapfen
    • Durchmesser Aussen: 41,9mm (an den Zapfen gemessen)
    • Durchmesser Innen: 33.7 mm
    • Bohrung innen, durchgängig: 16 mm
    • Breite Zapfen: 6mm
    • Höhe Zapfen: 8mm
    • Gesamtlänge 70mm mit Zapfen gemessen
  • Zapfennuss / Nuttmutter #2
    • 4 Zapfen
    • Durchmesser Aussen: 41,9mm (an den Zapfen gemessen)
    • Durchmesser Innen: 33.7 mm
    • Bohrung innen, durchgängig: 16 mm
    • Breite Zapfen: 8mm
    • Höhe Zapfen: 8mm
    • Gesamtlänge 70mm mit Zapfen gemessen
  • Zapfennuss / Nuttmutter #3
    • 4 Zapfen
    • Durchmesser Aussen: 43mm (an den Zapfen gemessen)
    • Durchmesser Innen: 34mm durchgängig
    • Breite Zapfen: 6mm
    • Höhe Zapfen: 6mm
    • Gesamtlänge 70mm mit Zapfen gemessen
  • Zapfennuss / Nuttmutter #4
    • 4 Zapfen
    • Durchmesser Aussen: 46mm (an den Zapfen gemessen)
    • Durchmesser Innen: 38mm durchgängig
    • Breite Zapfen: 6mm
    • Höhe Zapfen: 6,1mm
    • Gesamtlänge 70mm mit Zapfen gemessen
  • Zapfennuss / Nuttmutter #5
    • 4 Zapfen
    • Durchmesser Aussen: 55mm (an den Zapfen gemessen)
    • Durchmesser Innen: 48mm (Höhe Zapfen gemessen)
    • Durchmesser, vorne, aussen: 27mm
    • Durchmesser, vorn, innen: 19mm
    • Länge, vorne: 39mm
    • Breite Zapfen: 8mm
    • Höhe Zapfen: 7mm
    • Gesamtlänge 80mm mit Zapfen gemessen
    • zu verwenden wie OEM-Vergleichsnummer 915 589 0207 00 und 115 589 0207
Weitere Suchbegriffe: BGS 67220 Klauenschlüssel Klauennuss mercedes Nutmutternschlüssel Zapfenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 88,91*
€ 111,33*
4 Tage
105
Frei Haus
ab € 88,88*
€ 111,33*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,91*
€ 105,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.