Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DYI 1021 Bandschlüssel zum Lösen Ölfilter, Patronen Kartusche mit flexiblem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DYI 1021 Bandschlüssel zum Lösen Ölfilter, Patronen Kartusche mit flexiblem
BGS DYI 1021 Bandschlüssel zum Lösen Ölfilter, Patronen Kartusche mit flexiblem
Artikel-Nr.:
     492-5492
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1021
EAN/GTIN:
     4026947010212
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS 1021 Bandschlüssel zum Lösen Ölfilter, Patronen aus Leder

Beschreibung:

  • stabile Ausführung zum schnellen Lösen von Ölfilter, Kartuschen, Patronen
  • gummierter Metallgriff
  • Material Riemen: flexibles rutschhemmendes Gummi - guter Gripp zum Lösen
  • Breite des Riemens: 24 mm
  • Länge des Riemens:420mm
  • Stärke des Riemes: 4mm
  • geeignet für Filterdurchmesser bis etwa 145mm
     
Weitere Suchbegriffe: BGS 1021 Bandschlüssel zum Lösen Ölfilter, Patronen Kartusche mit flexiblem Riemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,38*
€ 13,58*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 13,58*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.