Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
Artikel-Nr.:
     492-3576
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     4846
EAN/GTIN:
     4026947048468
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Winkelbohrkopf
Winkelbohrvorsatz
BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine

Beschreibung:

  • Winkelvorsatz für die Bohrmaschine für Montagen an schlecht erreichbaren Stellen
  • für KfZ, Möbelbau, Montagen aller Art
  • mit 36mm niedrige Bauhöhe -  für enge Arbeitsbereiche bestens geeignet

technische Angaben:

  • Antrieb: Sechskant 6,3mm (1/4")
  • Abtrieb: Innensechskant 6,3mm (1/4") zur Aufnahme von handelsüblichen Bits
  • Abwicklungsgrad: 115°
  • Bauhöhe: 37mm (siehe Bild weiter unten)
  • Baulänge: 51mm (siehe Bild weiter unten)
Weitere Suchbegriffe: Winkelkopf, bgs bithalter, bit halter, BGS 4846 Winkelvorsatz Winkelgetriebe mit Sechskant Bitaufnahme für Bohrmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 13,53*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 13,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.