Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg Gewicht
Artikel-Nr.:
     492-3549
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000003
EAN/GTIN:
     4030178844485
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber 2t
stempel wagenheber
RODCRAFT RH201 Aluminium Wagenheber 2to Hubkraft nur 20,5 kg GewichtModell: 8951000003

Beschreibung:

  • Vollwertiger aber sehr leichter Wagenheber (20,5 kg)
  • für bis zu 2 t Tragkraft.
  • Ideal zur Mitnahme im Servicefahrzeug für Vor-Ort Kundendienst
  • Kompakt mit Handgriffen und zerlegbarer Pumpstange
  • Schnelle Doppelpumpen-Hydraulik
  • Gummischützer auf der Sattelplatte
  • Leise und den Boden schonende Kunststoffräder
  • ausgestattet mit 3 Tragegriffen
  • Karosserieschutz auf dem Pumphebel
  • Stabiler Aluminium-Rahmen und Stahlbauteile.

technische Angaben:

  • max. Hebekraft 2000 kg
  • min. Höhe: 85mm (Unterfahrhöhe)
  • max. Höhe: 460mm
  • Hubhöhe: 375mm

Abmessungen (siehe Masszeichnung):

  • A 375mm
  • B 85mm
  • C 460mm
  • D 695mm
  • D2 1820mm
  • E 155mm
  • F 285mm
  • G 320mm
Weitere Suchbegriffe: Rodcraft, Rangierwagenheber, Unterstellwagenheber, rh 135
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 612,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 720,26*
€ 857,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 706,27*
€ 840,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 670,30*
€ 797,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 648,61*
€ 771,85
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 612,80*
€ 729,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.