| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3498 Herst.-Nr.: 5021 EAN/GTIN: 4026947050218 |
| |
|
| | |
| BGS 5021 Satz Torx Bits und Nüsse / Steckschlüssel für TORX innen und außen mit 10mm (3/8") Antrieb 34 tlg. im Koffer Beschreibung: - Material: Chrom - Vanadium Stahl, matt verchromte Oberfläche
- mit Rändelung und Kugelfangrille
- inkl. Aufbewahrungskasten
- Antrieb 10mm (3/8")
Lieferumfang: - je 1 x Nüsse Aussentorx für E-Profil Schrauben / Muttern, Antrieb 10mm (3/8") in den Größen
- E4 - E5 - E7 - E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- je 1 x Innentorx für TORX Schrauben, Antrieb 10mm (3/8") ohne Stirnlochbohrung in den Größen
- TX10 - TX15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60
- je 1 x Bits in den Größen mit Stirnlochbohrung
- TTX10 - TTX15 - TTX20 - TTX25 - TTX27 - TTX30 - TTX40 - TTX45 - TTX50 - TTX55
- 1 x Bithalter für Bits mit Antrieb 10mm (3/8")
- 1 x Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung Länge: 210mm x Breite 150mm x Höhe 45mm
Empfehlenswertes Zubehör zur Nutzung von Ratschen mit 12,5mm (1/2") Vierkant: - PROXXON 23458 Adapter von 12,5mm (1/2") auf 10mm (3/8") Aussen Vierkant - Link zum Artikel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, 3/8 schraubendrehereinsatz torx t10, bit satz, bgs bit-satz, BGS 5021 Torx Nüsse Innentorx Aussentorx Set Torx Satz Torx Sortiment Torx Nüsse TORX Satz 34tlg Nüsse Innen und Aussen E4-E20 + Bits T10-T60 10mm(3/8") |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,78* | € 46,48* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 34,92* | € 46,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 34,92* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|