Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig
Artikel-Nr.:
     492-34309
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74380
EAN/GTIN:
     4048769082772
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig

Beschreibung:

  • geeignet für Polierarbeiten und Lackbearbeitung an Fahrzeugen und Fahrzeugoberflächen
  • Schleifscheiben universell nutzbar für eine Vielzahl von Schleifanwendungen
  • gute Abtragungsleistung sowohl beim Aufrauen als auch bei der Flächenbearbeitung
  • bedruckt mit Körnungsnummer auf der Rückseite zur einfachen Identifizierung
  • Schleifpasten, Politur und Wachs können mit dem Schwamm und den Wollpufferpads mühelos aufgetragen und verarbeitet werden
  • Schleifteller mit einer Schaumstoffschicht als Dämpfungskomponente für ein angenehmes Arbeiten
  • mit Klettauflage für Wollpuffer-Polierhauben und Schwamm sowie Papierunterlage mit Klettvelours für Schleifpapier
  • Kunststoff-Stützteller mit einer Spannmutter für die Fiberscheiben
  • M14 Gewindeaufnahme für die direkte Montage an einer Polier-/Schleifmaschine
  • inkl. Spanndorn (Schaftdurchmesser 8 mm) zur Anwendung mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber
  • max. U/min: 8500 - 8600

Lieferumfang:

  • 1 x Schleifteller mit Klettaufnahme Ø 180mm
  • 1 x Kunststoff-Stützteller Ø 180mm
  • 1 x Polierschwamm weiß Ø 180mm x 25mm
  • 2 x Wollpufferpads weiß | Ø 180mm x 20mm
  • 1 x Schleifscheibe Ø 180mm Körnung 40
  • 1 x Schleifscheibe Ø 180mm Körnung 80
  • 1 x Schleifscheibe Ø 180mm Körnung 120
Weitere Suchbegriffe: Baumwollpolierscheibe, Lammfell-Polierscheibe, Lammfellhaube, Lammwollhaube, Polierscheibe, Polierschleifscheibe, lammfellhaube 180 mm, exzenter schleifscheibe, bgs polierscheibe, BGS 74380 Satz Schleifscheiben Polierscheiben Ø 180mm 8 teilig Polierhaube Polierfell Polierpad Polieren Schleifen Schleifpad Scheibe Scheiben Handpolitur Polierarbeiten Lackreinigung Fahrzeugoberflächen Flächenbearbeitung Schleifanwendungen Aufrauen Wollpufferpads Klettauflage Fiberscheiben Poliermaschine Schleifmaschine Bohrmaschine Akkuschrauber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 17,07* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.