Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer
Artikel-Nr.:
     492-34244
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     370306
EAN/GTIN:
     8719946007272
Suchbegriffe:
Falteimer
falteimer
ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer

Beschreibung:

  • Platzsparend zusammenfaltbarer Silikoneimer
  • zusammengeklappt nur 5,5cm hoch
  • ausgestattet mit Deckel und Griff
  • ideal für Camping und Reisen
  • der komplett flach zusammenfaltbare Eimer hat ein Fassungsvermögen von 5 Litern
  • mit der praktischen Aufhängeöse kann der Eimer im zusammengeklappten Zustand aufgehängt werden
  • zudem verfügt er über eine Kerbe zum leichten Ausgießen des Wassers
  • aus Silikon
  • Farbe: blau / grau

Abmessungen:

  • Durchmesser unten: ca. 16cm
  • Durchmesser oben: ca. 25cm
  • Entfaltete Höhe: ca. 20cm
  • Gefaltete Höhe: ca. 5,5cm
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 370306 Eimer 5 Liter mit Deckel faltbar Camping Falteimer Campingzubehör Wohnmobil Wohnwagen Zubehör Haushaltsartikel Silikoneimer zusammenfaltbar zusammenklappbar klappbar Campingeimer Reiseeimer Garteneimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,69*
€ 21,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,71*
€ 16,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.