| |
|
| Artikel-Nr.: 492-34141 Herst.-Nr.: 3345 EAN/GTIN: 4026947033457 |
| |
|
| | |
| BGS 3345 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Zoll Steckschlüsselsatz 6,3mm (1/4") & 12,5mm (1/2") für BGS 3312 318 3350 78 teilig Beschreibung - Werkzeugeinlage mit Werkzeug
- Vielzahl an Adaptern und kombinierbaren Verlängerungen bietet Anwendungsmöglichkeiten für viele Schraub- und Montagearbeiten
- Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
- die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
- jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarren gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
- passend für das obere Ablagefach des Metall-Werkzeugkoffers Artikel 3312, 3318 und 3350
Lieferumfang: - Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"):
- 12 x Steckschlüssel-Einsätze Sechskant SW 5/32", SW 3/16", SW 7/32", SW 1/4", SW 9/32", SW 5/16", SW 11/32", SW 3/8", SW 7/16", SW 15/32", SW 1/2", SW 9/16"
- 5 x Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, tief SW 1/4", SW 5/16", SW 3/8", SW 7/16", SW 1/2"
- 9 x Bit-Einsätze Innensechskant 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8"
- 3 x Bit-Einsätze Schlitz 4 mm, 5,5 mm, 6,5mm
- 6 x Bit-Einsätze T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10, T15, T20, T25, T30, T40
- 3 x Bit-Einsätze Kreuzschlitz PH1, PH2, PH3
- 7 x Steckschlüssel-Einsätze E-Profil SW E4, SW E5, SW E6, SW E7, SW E8, SW E10, SW E11
- Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2"):
- 20 x Steckschlüssel-Einsätze Sechskant SW 5/16", SW 11/32", SW 3/8", SW 7/16", SW 15/32", SW 1/2", SW 9/16", SW 19/32", SW 5/8", SW 21/32", SW 11/16", SW 3/4", SW 25/32", SW 13/16", SW 7/8", SW 15/16", SW 1", SW 1.1/16", SW 1.3/16", SW 1.1/4"
- 1 x Zündkerzen-Einsatz Sechskant SW 16mm
- 1 x Zündkerzen-Einsatz Sechskant SW 21mm
- 2 x Verlängerungen 6,3 mm (1/4") 50mm, 100mm
- 2 x Kipp-Verlängerungen 10 mm (3/8") 125 mm, 250mm
- 1 x Gleitgriff Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4")
- 1 x Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2")
- 1 x Drehgriff Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4") 150mm
- 1 x Kardangelenk 6,3mm (1/4")
- 1 x Kardangelenk 12,5mm (1/2")
- 1 x Umschaltknarre feinverzahnt Abtrieb Außenvierkant 6,3mm (1/4")
- 1 x Umschaltknarre feinverzahnt Abtrieb Außenvierkant 12,5mm (1/2")
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten bgs, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, BGS 3345 Werkzeugeinlage Schaumeinlage Zoll Steckschlüsselsatz 6, 3mm (1/4") 12, 5mm (1/2") für Metall Werkzeugkoffer BGS 3312 318 3350 78 teilig Werkzeugsortiment Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsselsatz Umschaltknarre Knarre Ratsche Biteinsätze Zündkerzeneinsätze |
| | |
| |