Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2,5mm²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2,5mm²
ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2,5mm²
ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2,5mm²
Artikel-Nr.:
     492-33785
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     373534DE
EAN/GTIN:
     8719497087938
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2,5mm²

Beschreibung:

  • 20m langes Verlängerungskabel
  • für Anhänger, Trailer, Wohnwagen etc.
  • witterungsbeständig und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet
  • VDE Neoprenkabel
  • Stecker: CEE
  • Steckdose: CEE
  • Nennstrom: 16A
  • Schutzklasse: IP44
  • Norm: H07RN-F
  • Kabelquersschnitt: 3 x 2,5mm²
  • geeignet für Temperaturen zwischen +50 und -35 °C
Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel 16a cee 20m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 20m, ProPlus 373534DE CEE Verlängerungskabel 20m 3x2, 5mm² Stecker Steckdose Anhängerkabel Anhänger Elektrik Beleuchtung Anhängerelektrik Fahrzeugleitung Stromkabel Anhängerzubehör Elektroanschluss Anhängerbeleuchtung Elektrischer Anschluss Fahrzeugleitung Fahrzeuginstallation Fahrzeugverkabelung Adapter Kabel Kupplung Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,61*
€ 111,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,60*
€ 106,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,59*
€ 87,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.