Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12V 24V Ø130mm 30 Led's
Artikel-Nr.:
     492-33673
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70342
EAN/GTIN:
     4048769078720
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
BGS 70342 Rundumkennleuchte gelb mit Magnet 12 V 24 V Durchmesser Ø 130mm

Beschreibung

  • Rundumleuchte  zur Verwendung an Fahrzeugen oder Anhängern mit ungewöhnlicher Breite, Länge oder Ladung, sowie an Einsatz- und Hilfsfahrzeugen
  • macht auf außergewöhnliche Situation im Arbeitsumfeld aufmerksam
  • mittels eines eingebauten Magnetfußes oder Vakuum-Saugnapf zu befestigen
  • um 360° rotierende, gelbe LED-Rundumleuchte
  • 3 unterschiedliche Blinkmodi: Einzel / Doppel / Dreifach
  • 4 verschiedene Drehmodi: langsam gegen Uhrzeigersinn (480 ms), langsam im Uhrzeigersinn (480 ms), schnell gegen Uhrzeigersinn (300 ms), schnell im Uhrzeigersinn (300 ms)
  • optimale Lichtleistung, Lichtbündelung und Lichtverteilung
  • Zuleitung mit Stecker für Zigarettenanzünder
  • mit ECE Prüfzeichen (E9)

Technische Daten:

  • Spannungsversorgung: DC 12 - 24 V
  • Stromaufnahme: 0,79 A bei 24 V
  • Lichtwellenlänge: 590 - 595nm
  • Lichtfarbe: gelb
  • Anzahl LEDs: 30
  • Betriebstemperatur: -40 - 60°C
  • Bruttogewicht: 472g
  • Kabellänge: 2,6m
  • Lampenleistung: 19 W
  • Schutzart: IP67
 
Weitere Suchbegriffe: rundumleuchte gelb 12v, rundmagnet, rundmagnet gelb, BGS 70342 Rundumkennleuchte Rundumleuchte gelb mit Magnet 12 V 24 V Durchmesser Ø 130mm Rundum Kennleuchte Leuchte Kfz-Leuchte Einsatzfahrzeuge Hilfsfahrzeuge Flughafenfahrzeuge Landwirtschaftliche Fahrzeuge Signallicht Warnleuchte Drehlicht Blinklicht Kennlicht Rundumlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.