Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 20
Artikel-Nr.:
     492-33670
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71010
EAN/GTIN:
     4048769075859
Suchbegriffe:
Druckluft Wagenheber
Pneumatischer Wagenheber
Wagenheber Pneumatisch
druckluft wagenheber
BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 2000kg

Beschreibung :

  • ein durch Druckluft unterstütztes System für ein leichtes Anheben
  • superschnell im Einsatz und nahezu wartungsfrei
  • Ausführung mit 3 Hubballons
  • hoch resistente und stabile Ballons aus mehrlagigem Material
  • fahrbar mit 2 Rollen
  • extra langer Griff
  • ideal für den Reifendienst-Service, Pannenhilfeunternehmen und eine Vielzahl von Reparaturwerkstätten
  • ermöglicht schnelles Heben im Hubbereich von 140 bis 505mm
  • Überlast-Sicherheitsventil
  • maximale Hubhöhe wird durch den zusätzlich mitgelieferten Adapter (Ø 98mm) erreicht
  • stabiler Aufsteckadapter mit 83mm Höhe

Technische Daten:

  • maximale Hubkapazität: 2000 kg
  • minimale Höhe: 140 mm
  • empfohlener Druck: 8 bar (116 PSI)
  • minimaler Druck: 6 bar (87 PSI)
  • maximaler Druck: 9 bar (130 PSI)
  • Bruttogewicht: 18232g
  • Hubhöhe max.: 505mm
  • Hubhöhe min.: 140mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 71010 Pneumatischer Ballon Wagenheber Ballonwagenheber fahrbar max. 505mm 2000kg Druckluft Druckluftwerkzeug Hubballon Reifendienst Service Pannenhilfe Ballonheber Pneumatikheber pneumatisch Anheben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,05*
€ 407,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,22*
€ 388,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,58*
€ 375,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,48*
€ 343,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.