Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 25122 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 12,5mm (1/2") 305 - 445mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 25122 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 12,5mm (1/2") 305 - 445mm
Artikel-Nr.:
     492-33100
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     25122
EAN/GTIN:
     4048769080075
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
BGS 25122 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 12,5mm (1/2") 305 - 445mm

Beschreibung:

  • Umschaltknarre zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
  • langer und teleskopierbarer Hebelarm für hohe Drehmomente
  • in 6 verschiedenen Stufen (305 - 445mm) durch einen selbst einrastenden Ring arretierbar
  • mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
  • rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • Knarrenkopf mit Hebel-Umschaltung zum Wechsel der Schraubrichtung (Rechts/Linkslauf)
  • Kugelsicherung garantiert einen festen und sicheren Halt der Steckschlüssel-Einsätze auf dem Abtriebsvierkant
Technische Daten:
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/2" 
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 966g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: bgs umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 1/2, BGS 25122 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 12, 5mm (1/2") 305 - 445mm Knarre Ratsche Umschaltknarre Drehmomentschlüssel Ratschenschlüssel Knarrenschlüssel festsitzende Schraubverbindungen Teleskoparm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.