Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 25121 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 10mm (3/8") 240 - 345mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 25121 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 10mm (3/8") 240 - 345mm
Artikel-Nr.:
     492-33099
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     25121
EAN/GTIN:
     4048769080068
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
BGS 25121 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 10mm (3/8") 240 - 345mm

Beschreibung:

  • Umschaltknarre zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
  • langer und teleskopierbarer Hebelarm für hohe Drehmomente
  • in 4 verschiedenen Stufen (240 - 345mm) durch einen selbst einrastenden Ring arretierbar
  • mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
  • rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • Knarrenkopf mit Hebel-Umschaltung zum Wechsel der Schraubrichtung (Rechts/Linkslauf)
  • Kugelsicherung garantiert einen festen und sicheren Halt der Steckschlüssel-Einsätze auf dem Abtriebsvierkant
Technische Daten:
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 10mm
  • Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 3/8" 
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 576g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: feinzahn-umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, bgs umschaltknarre, BGS 25121 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 10mm (3/8") 240 - 345mm Knarre Ratsche Umschaltknarre Drehmomentschlüssel Ratschenschlüssel Knarrenschlüssel festsitzende Schraubverbindungen Teleskoparm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.