Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 25120 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 6,3mm (1/4") 190 - 225mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 25120 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 6,3mm (1/4") 190 - 225mm
Artikel-Nr.:
     492-33098
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     25120
EAN/GTIN:
     4048769080051
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
BGS 25120 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 6,3mm (1/4") 190 - 225mm

Beschreibung:

  • Umschaltknarre zum Anziehen und Lösen festsitzender Schraubverbindungen
  • langer und teleskopierbarer Hebelarm für hohe Drehmomente
  • in 3 verschiedenen Stufen (190 - 225mm) durch einen selbst einrastenden Ring arretierbar
  • mit praktischem Einsatz-Schnelllöser für den einfachen Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze
  • rutschfester und ergonomisch geformter 2-Komponentengriff für sicheres und angenehmes Arbeiten
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • Knarrenkopf mit Hebel-Umschaltung zum Wechsel der Schraubrichtung (Rechts/Linkslauf)
  • Kugelsicherung garantiert einen festen und sicheren Halt der Steckschlüssel-Einsätze auf dem Abtriebsvierkant
Technische Daten:
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Abtriebsprofilgröße, Zollmaß: 1/4" 
  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 284g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: feinzahn-umschaltknarre 1/4, feinzahn umschaltknarre, bgs umschaltknarre, BGS 25120 Umschaltknarre ausziehbar Abtrieb 6, 3mm (1/4") 190 - 225mm Knarre Ratsche Umschaltknarre Drehmomentschlüssel Ratschenschlüssel Knarrenschlüssel festsitzende Schraubverbindungen Teleskoparm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.