Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl
BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl
BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl
BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     492-32917
Hersteller:
     BASI
Herst.-Nr.:
     7704-0026
EAN/GTIN:
     4026434174212
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl

Beschreibung:

  • Basi BTS 20 Boden-Türstopper aus Edelstahl
  • ein praktischer Alltagshelfer, der das Anschlagen von Türen an Wände und damit unschöne Beschädigungen verhindert
  • der Türstopper überzeugt außerdem durch sein massives und edles Design
  • Türstopper sollten weder in privaten Haushalten noch in öffentlichen Gebäuden fehlen
  • ein Türpuffer hält die Tür zuverlässig offen und schützt Türen, Wände und Möbelstücke vor Beschädigungen

Technische Daten:

  • Höhe: 55mm
  • Durchmesser: 113mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 1073g
Weitere Suchbegriffe: türfeststeller basi, türfeststeller, BASI 7704-0026 BTS 20 Boden Türstopper Türfeststeller aus Edelstahl Boden-Türstopper Sicherheitstechnik Hauszubehör Türstopper Tür Stopper Türpuffer Türfeststeller Türkeil Gummistopper Bodentürstopper Möbelschutz Wandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 5,05*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 13,87*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BASI
7704-0022
ab € 3,34*
Sonstiges
BASI
7704-0023
ab € 5,08*
Sonstiges
BASI
7704-0024
ab € 8,45*
Sonstiges
BASI
7704-0025
ab € 5,66*
Sonstiges
BASI
7704-0020
ab € 2,91*
Sonstiges
BASI
7704-0021
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.