Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo
Artikel-Nr.:
     492-32539
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     91003
EAN/GTIN:
     4048769083878
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo Beschreibung:
  • aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung
  • liegt angenehm auf der Haut
  • wirkt nicht nur dezent, sondern strahlt auch eine Sportlichkeit aus
  • mit Logo Applikationen auf der Vorderseite sowie großem Rückenaufdruck
  • Kapuze mit Kordel und hochwertigen Metallösen
  • Rippstrickbündchen an den Ärmelenden und unterem Saum
  • schließt mit Reißverschluss
  • seitliche Eingrifftaschen
  • mit nicht angerauter Innenseite
  • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirtjacke, sweatjacke l, kapuzenjacke, BGS 91003 Kapuzenjacke Sweatjacke Größe L mit BGS Logo pflegeleicht sportlich sportliches Design Arbeitskleidung Arbeitsjacke merchandise merchandising Hoodie Sweatshirt Kapuzenpullover Freizeitjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 118,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,26*
€ 180,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,01*
€ 177,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,73*
€ 171,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,35*
€ 161,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,50*
€ 141,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.