Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder
Artikel-Nr.:
     492-32491
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74253
EAN/GTIN:
     4048769080235
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder

Beschreibung:

  • Druckluft Werkzeug zur tiefgehenden Reinigung des Arbeitsbereichs und Ausblasen von Bauteilen
  • zum Entstauben und Reinigen von schwer zugänglichen Stellen am und im Fahrzeug
  • durch die Verwendung des beiliegenden T-Verbinders teilweise geeignet für die LKW-Sitz Luftfederung zur Innenreinigung der Fahrerkabine
  • T-Verbinder geeignet für Schläuche mit 8mm Außendurchmesser
  • Druckluft-Spiralschlauch:
    • Schlauchlänge: 5m
    • Innendurchmesser: 5,5mm
    • Außendurchmesser: 8mm
    • Arbeitsdruck: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
    • Berstdruck: 24 bar (348 PSI)
    • Material Schlauch: Polyurethan (PU)
    • Druckluftanschluss: 1/4" Druckluft-Schnellkupplung
  • Druckluft-Ausblaspistole:
    • Düsendurchmesser: 3,8mm
    • Arbeitsdruck: 0 - 8 bar (0 - 116 PSI)
    • Schalldruckpegel max. (LpA): 93 db(A)
    • Schallleistungspegel max. (LwA): 104 db(A)
  • T-Verbinder:
    • Arbeitsdruck: 0-8 bar (0 - 116 PSI)
    • Druckluftanschluss: 1/4" Druckluft-Schnellkupplung
    • Schlauch-Steckverbindungen: 8mm
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, bgs ausblaspistole, ausblaspistole, BGS 74253 Druckluft Ausblaspistole mit Druckluft Spiralschlauch und T-Verbinder Druckluft Werkzeug Druckluftwerkzeug Druckluftausblaspistole tiefgehende Reinigung Arbeitsbereichs Ausblasen Bauteilen Entstauben Reinigen schwer zugängliche Stellen Fahrzeug LKW-Sitz Luftfederung Innenreinigung Fahrerkabine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.