Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5m
Artikel-Nr.:
     492-32439
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     75839
EAN/GTIN:
     4048769081935
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4,5mm

Beschreibung:

 
  • Werkzeug zum Stanzen von runden Löchern in Leder und Kartonagen
  • ideal für Bastelarbeiten, Hobby, Entwerten von Etiketten und Heimwerkerarbeiten
  • leicht einstellbar auf die benötigte Lochgröße
  • Lochpfeifenkranz in den Durchmessern Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5mm
  • verhindert ein Ausfransen dank scharfer Lochstempel
  • ergonomische, 2-Komponenten Griffe mit Anti-Rutsch-Effekt
  • mit Sperrklinke zur Arretierung der Zange in geschlossenem Zustand

Technische Daten:

  • Breite: 113mm
  • Bruttogewicht: 330g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Griffmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), weich
  • Höhe: 26mm
  • Länge: 282mm
  • Material: Werkzeugstahl (A3)
  • Oberflächenvergütung. Verchromt
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, lochzange revolver, absetz lochzange, lochzange bgs, BGS DIY 75839 Revolverlochzange schwere Ausführung Lochpfeifenkranz Ø 2mm - 4, 5mm Lochzange Ösen Ösenwerkzeug Zangen Revolver-Lochzange Textilochzange Textizange Lederlocher Lederlochzange Kunststofflocher Papierlocher Papplocher Lochen Textil Leder Kunststoff Papier Pappe Basteln Entwerten Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.