Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injekto
Artikel-Nr.:
     492-32424
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74285
EAN/GTIN:
     4048769080853
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder bgs
BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injektoren Auszieher 17t

Beschreibung

  • Werkzeug-Satz zur kontrollierten Demontage festsitzender Injektoren
  • Hydraulik-Zylinder mit Bundmutter wird zusammen mit den speziellen Zugspindeln auf eine Abziehbrücke aufgesetzt, um die Einspritzdüsen herauszuziehen
  • zu verwenden in Verbindung mit Injektoren-Auszieher für BMW (Artikel 8782) sowie einer Hydraulik Pumpe

Lieferumfang:

  • 1 x Hydraulikzylinder Innengewinde M16 x 1,5 und Überwurfmutter M21 x 1,25
  • 1 x Zugspindelmutter M16 x 1,5
  • 1 x Distanzscheibe
  • 1 x Zugspindel M25 x 1,0 Innengewinde (240mm)
  • 1 x Zugspindel M14 x 1,5 Außengewinde (240mm)
  • 1 x Zugspindel M17 x 1,0 Innengewinde (240mm)
  • 1 x Zugspindel M18 x 1,5 Innengewinde (250mm)
  • 1 x Zugspindel M17 x 1,0 Innengewinde (315mm)
  • 1 x Zugspindel M14 x 1,5 Außengewinde (315mm)

Technische Daten:

  • Breite: 347mm
  • Bruttogewicht: 6214g
  • Höhe: 112mm
  • Länge: 380mm
  • Arbeitsdruck: max. 700 bar
  • Hydraulikkolben-Durchmesser: 30mm
  • Hydraulikkolben-Hub: 16mm
  • Hydraulikzylinder-Durchmesser: 78mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulikzylinder, BGS 74285 Satz Werkzeug für Hydraulikzylinder mit Zugspindeln für Diesel Injektoren Auszieher 17t festsitzende Injektoren Einspritzdüsen Injektoren-Auszieher BMW BGS 8782) Hydraulikpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 132,75* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.