Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32411
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     74276
EAN/GTIN:
     4048769080624
Suchbegriffe:
Diamantbohrkronen-Set
diamantbohrkronen set
BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig

Beschreibung:

  • zum einfachen und schnellen Herstellen von sauberen Bohrungen für Schrauben, Ab- und Zuläufe, Steckdosen, Verteilerdosen usw.
  • kompakte Satz-Zusammenstellung mit den gängigsten und meistbenutzten Größen
  • Fachhandwerker sowie ambitionierte Heimwerker sind mit diesem Satz perfekt ausgerüstet
  • ideale Ergänzung für Fliesenleger, Sanitärinstallateure, Elektriker usw.
  • mit M14-Aufnahme für alle gängigen Winkelschleifer
  • hoher Diamantkornbesatz für längere Lebensdauer
  • geschlitzte Ausführung für den besseren Auswurf von Betonstaub
  • für die Bearbeitung schwierigster Materialien wie Porzellan, Keramik, Granit, Marmor, und Fliesen
  • Bohrkronen sind sowohl für den Nass- oder Trockenschnitt konzipiert
  • inkl. 2 zusätzlichen Adaptern für die Anwendung mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber
  • Material: Werkzeugstahl
  • Diamantkorngröße: #46

Lieferumfang:

  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 5mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 6mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 8mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 10mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 12mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 20mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 32mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 35mm
  • 1 x Diamant-Bohrkrone, Innengewinde M14 x 2, 68mm
  • 1 x Adapter, Außengewinde M14 x 2 auf Außensechskant 6,3mm (1/4") für Bohrmaschinen mit handelsüblichem Bohrfutter
  • 1 x Adapter, Außengewinde M14 x 2 auf SDS-Schaft für Bohrmaschinen mit SDS-Bohrfutter

 

Technische Daten:

  • Breite: 281mm
  • Bruttogewicht: 1796g
  • Höhe: 84mm
  • Länge: 344mm
    Weitere Suchbegriffe: BGS 74276 Satz Diamant Bohrkronen 5 - 68 mm 11 teilig Bohrer Loch Bohrer Bohrkrone Dosenbohrer Lochbohrer Hohlbohrkrone Diamantbohrkrone Diamantbohrkronen Winkelschleifer Fliesen Sanitär Elektrik Adapter Bohrmaschine Akkuschrauber
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,39*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    1 Stück enthält 1 Satz (ab € 102,39* pro Satz)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,26*
    € 151,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 126,44*
    € 150,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,77*
    € 142,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,04*
    € 139,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,39*
    € 121,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.