Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig
Artikel-Nr.:
     492-32404
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7135
EAN/GTIN:
     4026947071350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Einhand-Knarrensatz
BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig

Beschreibung:

  • ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation oder für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • bestückt mit isolierten Werkzeugen und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • Einlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum
  • die Werkzeuge sind geschützt in der Hartschaumeinlage und werden verrutschsicher in den Aussparungen verstaut
  • jedes einzelne Werkzeug hat seinen entsprechenden Platz

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 701 VDE-Umschaltknarre feinverzahnt 10mm (3/8") 1000 V, mit Einsatz-Schnelllöser, Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72, Länge: 200mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 7mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 8mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 10mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 11mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 12mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 13mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 14mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 15mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 17mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 19mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-Steckschlüssel-Einsatz Sechskant 22mm, Länge: 72mm
  • 1 x VDE-T-Griff, Abtriebsprofil: Außenvierkant, Abtriebsprofilgröße: 10mm (3/8"), Länge: 210mm
  • 1 x VDE-Verlängerung, Länge: 100mm
  • 1 x VDE-Verlängerung, Länge: 250mm
  • 1 x VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 4mm, Länge: 67mm
  • 1 x VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 5mm, Länge: 67mm
  • 1 x VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 6mm, Länge: 67mm
  • 1 x VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 7mm, Länge: 67mm
  • 1 x VDE-Bit-Einsatz, Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8") Innensechskant 8mm, Länge: 67mm

Technische Daten:

  • Breite: 305mm
  • Bruttogewicht: 3432g
  • Höhe: 93mm
  • Länge: 400mm
  • Material: Chrom-Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bgs bit-satz, bit satz, bit-sortiment 20teilig, BGS 7135 Satz VDE Steckschlüssel Bit Einsätze Antrieb 10mm (3/8") 20 teilig Bitsatz Bit Einsatz Steckschlüssel VDE isoliert Hochvoltwerkzeug isoliertes Werkzeug Elektroinstallation Reparatur Wartung Hybrid Elektro Fahrzeuge BGS 701 VDE-Umschaltknarre T-Griff Verlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 271,62* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,41*
€ 389,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,49*
€ 356,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,62*
€ 323,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.