Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug
Artikel-Nr.:
     492-32388
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70919
EAN/GTIN:
     4048769060756
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Handschaber
BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug 16 teilig

Beschreibung:

  • kompakte Satz-Zusammenstellung mit unterschiedlichen Kopfausführungen
  • ideal zum Glätten, Schaben, Hebeln, Ab- und Auskratzen
  • zur leichten Montage/Demontage von O-Ringen und Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik
  • auch geeignet für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung
  • zum schonenden und beschädigungsfreien Lösen von Verkleidungsteilen oder Zierleisten
  • ermöglicht eine höhere Präzision bei schwierigen Montage-und Demontagevorgängen
  • 16 teiliger Satz mit 32 Spitzen

Technische Daten:

  • Breite: 185mm
  • Bruttogewicht: 376g
  • Höhe: 74mm
  • Länge: 223mm
  • Material: Nylonfaser
  • Länge: 170 - 190mm
Weitere Suchbegriffe: O-Ring-Sortiment, bgs dichtringsortiment, dichtring, BGS 70919 Satz Kunststoffschaber und O-Ring Dichtring Montage Demontage Werkzeug 16 teilig Glätten Schaben Hebeln Abkratzen Auskratzen Motor Getriebe Lenkung Hydraulik Karosserie Innenausstattung Lösen Verkleidungsteile Zierleisten Spitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.