| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3214 Herst.-Nr.: 27130 EAN/GTIN: 4006274271302 |
| |
|
| | |
| PROXXON 27130 MICRO Heißluftpistole MH550 mit Zubehör Beschreibung - Zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen, Löten und Entlöten elektrischer Bauteile, zum Entfernen von Farb- und Lackschichten ohne chemische Keule (Abbeizer), zum Trocknen und Beschleunigen von Aushärtungsvorgängen (Klebstoffe, Farben), zum Aufbringen und Entfernen von Folien (Aufklebern), zum Bräunen von Holz.
- inkl. 3 Aufsteckdüsen
- Eingebautes Thermostat für Sicherheit gegen Überhitzung
- Gerätedüse aus rostfreiem Stahl
- Gehäuse auf glasfaserverstärktem Polyamid mit Weichkomponenten im Griffbereich und Stellflächen für den stationären Einsatz
- 2 stufige Heizleistung
Technische Daten: - Anschlusspannung: 220 - 240 Volt / 50 Hz
- Heizleistung Stufe 1: 250 Watt
- Heizleistung Stufe 2: 500 Watt
- Temperatureinstellung Stufe 1: 350° C
- Temperatureinstellung Stufe 2: 550 °C
- Luft-Menge ca. 180 l/min
- Gewicht Pistole: ca. 360 g
Lieferumfang: - 1 x Heißluftpistole MH550
- 1 x Reflektordüse
- 1 x Punktdüse Durchmesser 10mm
- 1 x Flachdüse Breite 50mm
- 1 x Stützbügel (abnehmbar)
- 1 x Betriebsanleitung (mehrsprachig, auch in Deutsch)
Abmasse: - Länge 192 mm x Breite 51 x Höhe 175 mm
Anwendungsvideo: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,88* | € 36,71* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,23* | € 36,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,79* | € 39,24* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 31,15* | € 40,63* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,25* | € 52,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|