| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1208191 Herst.-Nr.: 27130 EAN/GTIN: 4006274271302 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
27130 Proxxon, MICRO-Heißluftpistole MH 550 Die MICRO-Heißluftpistole MH 550 von PROXXON ist klein, robust und leistungsstark. Komplett mit 3Zusatzdüsen. Zum Schrumpfen von Schläuchen (viele am Markt befindliche Geräte sind dafür zu groß), Verformen und Verschweißen von Kunststoff, Löten und Entlöten elektronischer Bauteile. ZumEntfernen von Farb- und Lackschichten ohne chemische Keule (Abbeitzer). Zum Trocknen und Beschleunigen von Aushärtungsvorgängen (Klebstoffe, Farben). Zum Aufbringen und Entfernen von Folien (Aufklebern). Zum Bräunen von Holz. Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit Weichkomponenten imGriffbereich und Stellflächen für den stationären Einsatz. Ein leistungsstarkes Heizelement sorgt für konstante Temperatur in 2 Stufen bei einem Luftdurchsatz von ca. 180 l/min. Eingebauter Thermostat für Sicherheit gegen Überhitzung. 220 - 240 V. 500 W., Fabrikat: Proxxon Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 642 GRAMM | Breite: | 170 mm | Höhe: | 60 mm | Länge: | 295 mm | Gewicht: | 0,642 Kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MICRO-HEIßLUFTPISTOLE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,34* | € 35,91* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,43* | € 38,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,51* | € 38,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 29,99* | € 40,44* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 31,20* | € 41,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|