| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32040 Herst.-Nr.: 3357 EAN/GTIN: 4026947033570 |
| |
|
| | |
| BGS 3357 Satz Steckschlüssel Hammer Zangen Schraubendreher 6,3mm (1/4") 12,5mm (1/2") BGS systainer® Beschreibung: - ideale Werkzeug-Grundausstattung für den für anspruchsvolle Mechaniker sowie Hand- und Heimwerker
- mit seinen 77 Teilen bietet dieser Werkzeug-Satz eine breite Auswahl an Werkzeugen und ist für viele Anwendungen geeignet
- intelligentes Transport- und Lagersystem
- Einhandbedienung: schließen, öffnen und mit anderen Systainern verbinden
- aus stabilem ABS Kunststoff
- funktioneller Griff und T-Loc Verschluss
- dieser Koffer ist Teil eines Mehrkomponentensystems, stapelbar (Behälter können miteinander verbunden und transportiert werden)
- inkl. Schutzpolster im oberen Deckel
- Innenmaß: Breite 383mm | Höhe 127,5mm | Tiefe 267mm
- Spritzwassergeschützt
- Steckschlüssel-Einsätze, Verlängerungen, Umschaltknarren, Zangen gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Schraubendreher und Bit-Einsätze aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2)
Lieferumfang: - 1 x BGS 618 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
- 1 x BGS 620 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
- 1 x BGS 216 Drehgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4") | 150 mm
- 1 x BGS 276 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
- 1 x BGS 2336 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 50 mm
- 1 x BGS 2335 Verlängerung | 6,3 mm (1/4") | 100 mm
- 1 x BGS 3120 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 125 mm
- 1 x BGS 3121 Verlängerung | 12,5 mm (1/2") | 250 mm
- 1 x BGS 250 Kardangelenk | 6,3 mm (1/4")
- 1 x BGS 251 Kardangelenk | 12,5 mm (1/2")
- 1 x BGS 2472 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm
- 1 x BGS 2470 Zündkerzen-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm
- 1 x BGS 2474 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4 mm
- 1 x BGS 2475 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 4,5 mm
- 1 x BGS 2476 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5 mm
- 1 x BGS 2477 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 5,5 mm
- 1 x BGS 2478 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 6 mm
- 1 x BGS 2479 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 7 mm
- 1 x BGS 2480 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 8 mm
- 1 x BGS 2481 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 9 mm
- 1 x BGS 2482 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 10 mm
- 1 x BGS 2483 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 11 mm
- 1 x BGS 2484 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 12 mm
- 1 x BGS 2485 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 13 mm
- 1 x BGS 2486 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | SW 14 mm
- 1 x BGS 2910 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 10 mm
- 1 x BGS 2911 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 11 mm
- 1 x BGS 2912 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 12 mm
- 1 x BGS 2913 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 13 mm
- 1 x BGS 2914 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 14 mm
- 1 x BGS 2915 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 15 mm
- 1 x BGS 2916 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 16 mm
- 1 x BGS 2917 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 17 mm
- 1 x BGS 2918 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 18 mm
- 1 x BGS 2919 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 19 mm
- 1 x BGS 2920 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 20 mm
- 1 x BGS 2921 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 21 mm
- 1 x BGS 2922 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 22 mm
- 1 x BGS 2924 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 24 mm
- 1 x BGS 2927 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 27 mm
- 1 x BGS 2930 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 30 mm
- 1 x BGS 2932 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant | Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") | SW 32 mm
- 1 x BGS 2590 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10
- 1 x BGS 2591 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T15
- 1 x BGS 2592 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T20
- 1 x BGS 2593 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T25
- 1 x BGS 2595 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T30
- 1 x BGS 2596 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T40
- 1 x BGS 2493 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 4 mm
- 1 x BGS 2494 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 5,5 mm
- 1 x BGS 2495 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 6,5 mm
- 1 x BGS 2496 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Schlitz 7 mm
- 1 x BGS 2487 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH1
- 1 x BGS 2488 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH2
- 1 x BGS 2489 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PH3
- 1 x BGS 2490 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ1
- 1 x BGS 2491 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ2
- 1 x BGS 2492 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Kreuzschlitz PZ3
- 1 x BGS 2497 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 3 mm
- 1 x BGS 2498 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 4 mm
- 1 x BGS 2499 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 5 mm
- 1 x BGS 2500 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6 mm
- 1 x BGS 2501 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 7 mm
- 1 x BGS 2502 Bit-Einsatz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 8 mm
- 1 x BGS 3351-1 Schaumeinlage für Art. BOXSYS1 und 2 | leer | für Art. 3351
- 1 x BGS 4929 Schraubendreher | Schlitz 4 mm | Klingenlänge 80 mm
- 1 x BGS 4930 Schraubendreher | Schlitz 5,5 mm | Klingenlänge 125 mm
- 1 x BGS 4931 Schraubendreher | Schlitz 6,5 mm | Klingenlänge 150 mm
- 1 x BGS 4935 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH1 | Klingenlänge 80 mm
- 1 x BGS 4936 Schraubendreher | Kreuzschlitz PH2 | Klingenlänge 100 mm
- 1 x BGS 725 Spannungsprüfer | 120 - 250 V | 140 mm
- 1 x BGS 370 Kombinationszange | 175 mm
- 1 x BGS 75111 Wasserpumpenzange | mit Durchsteckgewerbe | 240 mm
- 1 x BGS 393 Schwedischer Seitenschneider | 165 mm
- 1 x BGS 52303 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g
- 1 x BGS 8394 Rollbandmaß | 19 mm x 5 m
- 1 x BGS 85314 COB-LED-Stirnleuchte
- 1 x BGS 3353-1 Schaumeinlage für Art. BOXSYS1 und 2 | leer | für Art. 3353
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Systainer, Systemkoffer, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, 1/4" knarrenkasten bgs, zangen satz, bgs zangensatz, BGS 3357 Satz Steckschlüssel Hammer Zangen Schraubendreher 6, 3mm (1/4") 12, 5mm (1/2") BGS systainer® Werkzeugkoffer Werkzeugkasten Werkzeugausstattung Werkzeug Koffer Kasten Grundausstattung Mechaniker Handwerker Heimwerker |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,62* | € 295,92* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 244,67* | € 295,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 246,62* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|