| |
|
| Artikel-Nr.: 492-32012 Herst.-Nr.: 9131 EAN/GTIN: 4026947091310 |
| |
|
| | |
| BGS 9131 Satz Steckschlüsseleinsätze Sechskant Antrieb 12,5mm (1/2") SW 8 - 32mm Beschreibung: - Steckschlüssel-Einsätze in Sechskant Pro Torque®-Ausführung
- kompakte Satzzusammenstellung
- für Handbetätigung
- mit Rändelung
- sichere und ordentliche Aufbewahrung im Kunststoffkoffer
- übersichtliche Anordnung der verschiedenen Steckschlüssel-Einsätze zum schnellen Auffinden der benötigten Größe
- eingeprägte Größenangaben im Kunststoffkoffer erhöhen die Übersichtlichkeit
Lieferumfang: - 1 x BGS 2908 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 8mm
- 1 x BGS 2909 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 9mm
- 1 x BGS 2910 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 10mm
- 1 x BGS 2911 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 11mm
- 1 x BGS 2912 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 12mm
- 1 x BGS 2913 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 13mm
- 1 x BGS 2914 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 14mm
- 1 x BGS 2915 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 15mm
- 1 x BGS 2916 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 16mm
- 1 x BGS 2917 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 17mm
- 1 x BGS 2918 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 18mm
- 1 x BGS 2919 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 19mm
- 1 x BGS 2920 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2") SW 20mm
- 1 x BGS 2921 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant |Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 21mm
- 1 x BGS 2922 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant |Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 22mm
- 1 x BGS 2924 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 24mm
- 1 x BGS 2927 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 27mm
- 1 x BGS 2930 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 30mm
- 1 x BGS 2923 Steckschlüssel-Einsatz Sechskant Antrieb Innenvierkant 12,5mm (1/2") SW 32mm
Technische Daten: - Abtriebsprofil: Pro Torque® (Sechskant)
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
- Bruttogewicht: 2776g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,89* | € 48,20* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,76* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,89* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|