Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig
Artikel-Nr.:
     492-31833
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6543
EAN/GTIN:
     4048769079277
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig

Beschreibung:

  • umfangreicher Ratschenring-Maulschlüssel-Satz in kurzer Ausführung mit allen handelsüblichen Größen
  • mit geschraubtem Gelenk um 90° stufenlos abwinkelbar
  • aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
  • universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
  • spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
  • geeignet für den Links- und Rechtsanzug
  • ordentlich verstaut in einer praktischen Schaumeinlage mit einem Einschub für jeden Schlüssel und einem Kunststoffkoffer
  • mit griffiger Oberfläche, für einen starken Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen
  • feinverzahnt mit 72 Zähnen
  • metrische Ausführung

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 6908 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8mm
  • 1 x BGS 6909 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 9mm 
  • 1 x BGS 6910 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 10mm 
  • 1 x BGS 6911 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 11mm
  • 1 x BGS 6912 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 12mm
  • 1 x BGS 6913 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 13mm
  • 1 x BGS 6914 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 14mm
  • 1 x BGS 6915 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 15mm
  • 1 x BGS 6916 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar | SW 16mm
  • 1 x BGS 6917 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 17mm
  • 1 x BGS 6918 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 18mm
  • 1 x BGS 6919 Ratschenring-Maulschlüssel kurz abwinkelbar SW 19mm

Technische Daten:

  • Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
  • Bruttogewicht: 2360g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15°
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Abtriebsprofil Ringseite: Zwölfkant
  • Betätigungswinkel: 5°
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschenringmaulschlüssel-satz, BGS 6543 Satz Ratschenringmaulschlüssel kurz abwinkelbar SW 8 - 19mm 12 teilig Ratschenring-Maulschlüssel-Satz Maulringratschenschlüssel Ringratschenschlüssel Ringschlüssel Maulschlüssel Ratsche Ring Maul Gelenk Ratschenfunktion metrisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 79,59*
€ 99,59*
5 Tage
203
Frei Haus
ab € 79,17*
€ 99,59*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,59* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
4195
ab € 104,10*
Ähnlich
BGS Technic
4196
ab € 75,42*
Ähnlich
BGS Technic
6180
ab € 123,76*
Ähnlich
BGS Technic
6181
ab € 65,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.