| |
|
| Artikel-Nr.: 492-31823 Herst.-Nr.: 6545 EAN/GTIN: 4026947065458 |
| |
|
| | |
| BGS 6545 Satz Maulratschen Ratschenring Schlüssel 12 teilig Beschreibung: - umfangreicher Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel-Satz mit allen handelsüblichen Größen
- aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl für lange Standzeit und Lebensdauer
- universell einsetzbar zum Betätigen und Gegenhalten von Schraubverbindungen
- spezielle Verzahnung mit Ratschenfunktion erleichtert die Arbeit bei schwersitzenden Schrauben und sorgt für eine optimale Kraftübertragung
- Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
- auf der Maulseite lassen sich Schrauben ebenfalls ohne erneutes ansetzen betätigen
- geeignet für den Links- und Rechtsanzug
- ordentlich verstaut in einer praktischen Halterung mit separatem Einschub für jeden Schlüssel
- mit griffiger Oberfläche, für einen starken Halt selbst in öligen oder nassen Arbeitssituationen
- feinverzahnt mit 72 Zähnen
- metrische Ausführung
Lieferumfang: - 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 8mm, Länge 142mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 9mm, Länge 152mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 10mm, Länge 162mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 11mm, Länge 172mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 12mm, Länge 176mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 13mm, Länge 182mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 14mm, Länge 192mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 15mm, Länge 202mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 16mm, Länge 208mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 17mm, Länge 227mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 18mm, Länge 238mm
- 1 x Maulratschen- und Ratschenring-Schlüssel SW 19mm, Länge 246mm
Technische Daten: - Anzahl Zähne Knarrenkopf: 72
- Bruttogewicht: 1694g
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Maulstellung: 15 °
- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 79,52* | € 100,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,22* | € 107,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 79,52* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|