| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3169 Herst.-Nr.: 2435 EAN/GTIN: 4026947024356 |
| |
|
| | |
| BGS 2435 ZOLL tiefe lange Nüsse 12,5mm (1/2") Antrieb 10 teiliger Satz auf Klemmschiene Beschreibung: - abgerundete Ecke, zu sicheren und kraftschonenden Kraftübertragung
- die Ecken von Mutter und Schraubenkopf werden so geschont (siehe Bild weiter unten)
- inkl. Klemmschiene
technische Angaben: - Material: Chrom Vanadium
- tiefe lange Ausführung - Länge je Nuss 75mm
- alle Nüsse in Sechskantausführung
- alle Nüsse mit 12,5mm (1/2") Antrieb
Lieferumfang: - 1 x Nuss 9,4mm (3/8") - nutzbare Sechskantlänge: 18,5mm
- 1 x Nuss 10,9mm (7/16") - nutzbare Sechskantlänge: 18,6mm
- 1 x Nuss 12,5mm (1/2") - nutzbare Sechskantlänge: 18,6mm
- 1 x Nuss 14,1mm (9/16") - nutzbare Sechskantlänge: 32,2mm
- 1 x Nuss 15,6mm (5/8") - nutzbare Sechskantlänge: 31,5mm
- 1 x Nuss 17,5mm (11/16") - nutzbare Sechskantlänge: 31,5mm
- 1 x Nuss 20mm (3/4") - nutzbare Sechskantlänge: 31,0mm
- 1 x Nuss 20,3mm (13/16") - nutzbare Sechskantlänge: 31,7mm
- 1 x Nuss 21,9mm (7/8") - nutzbare Sechskantlänge: 31,8mm
- 1 x Nuss 23,4mm (15/16") - nutzbare Sechskantlänge: 32,3mm
- 1 x Klemmschiene
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,60* | € 35,00* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,52* | € 37,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 25,60* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|