Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit max. 1000 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit max. 1000 daN
BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit max. 1000 daN
Artikel-Nr.:
     492-31195
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3482
EAN/GTIN:
     4026947034829
Suchbegriffe:
BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit ...
BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit max. 1000 daN

Beschreibung :

  • Werkzeug zum Halten oder Ziehen von schweren Lasten, spannen von Zäunen oder für feststehende Fahrzeuge
  • gummierter Griff bietet guten Halt und problemloses Bedienen der Ratsche
  • stabile verzinkte Konstruktion
  • mit Ratschenfunktion
  • max. zulässige Belastbarkeit 1000 daN
  • Nicht zum Heben verwenden!
  • Packmaße 690 x 145 x 100mm

Technische Daten:

  • Belastbarkeit max.: 10000N
  • Bruttogewicht: 6540g
  • Hebellänge: 600mm
  • Länge mit Umlenkung max.: 1900mm
  • Länge ohne Umlenkung max.: 3300mm
  • Länge min.: 600mm
  • Seildurchmesser: 6mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,28*
€ 59,43*
4 Tage
44
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 61,57*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3480
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.