Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit max. 500 daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit max. 500 daN
BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit max. 500 daN
Artikel-Nr.:
     492-30577
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3480
EAN/GTIN:
     4026947034805
Suchbegriffe:
BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit ...
BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit max. 500 daN

Beschreibung :

  • Werkzeug zum Halten oder Ziehen von schweren Lasten, spannen von Zäunen oder für feststehende Fahrzeuge
  • gummierter Griff bietet guten Halt und problemloses Bedienen der Ratsche
  • stabile verzinkte Konstruktion
  • mit Ratschenfunktion
  • Nicht zum Heben verwenden!
  • Packmaße 570 x 115 x 75 mm

Technische Daten:

  • Belastbarkeit max.: 5000N
  • Bruttogewicht: 2898g
  • Hebellänge: 570mm
  • Länge max.: 1200mm
  • Länge min.: 570mm
  • Seildurchmesser: 4,8mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 29,99*
€ 40,41*
5 Tage
483
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 41,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3482
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.