| |
|
| Artikel-Nr.: 492-3108 Herst.-Nr.: 8114 EAN/GTIN: 4026947081144 |
| |
|
| | |
| BGS 8114 Sortiment Karosseriemutter & Karosserieschrauben 170 teilig - NEU Beschreibung: - Sortiment mit 85 Karosserieschrauben in unterschiedlichen Längen und 85 Karosseriemuttern unterschiedlicher Abmasse
- inkl. Sortimentskasten
Inhalt: - Karosserieschrauben, Material Stahl, galvanisch verzinkt
- 40 x Karosserieschrauben, Kreuzschlitz, 3 x 8 mm
- 15 x Karosserieschrauben, Kreuzschlitz, 5 x 12 mm
- 20 x Karosserieschrauben, Kreuzschlitz, 4 x 16 mm
- 10 x Karosserieschrauben, Kreuzschlitz, 6 x 20 mm
- Karosseriemutter / Kotflügelklemme, Material: Stahl, galvanisch verzinkt
- 20 x Kotflügelklemme Breite 8 mm x Länge 13,4 mm - Bohrung 3,7 mm
- 20 x Kotflügelklemme Breite 11 mm x Länge 18,2 mm - Bohrung 3,7mm
- 20 x Kotflügelklemme Breite 8 mm x Länge 16,8 mm - Bohrung 4,1mm
- 15 x Kotflügelklemme Breite 13,1 mm x Länge 20,5 mm - Bohrung 5,7 mm
- 10 x Kotflügelklemme Breite 13 mm x Länge 22,9 mm - Bohrung 6,8 mm
Hinweis aufgrund vieler Anfragen: - Wir können nur diesen Satz liefern - keine anderen Größen und wir liefern auch keine einzelnen Größen aus dem Satz.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 8,75* | € 13,44* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,80* | € 13,49* | | | | Lager 492 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,53* | € 14,48* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 16,92* | € 24,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 9,53* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|