Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig
Artikel-Nr.:
     492-31049
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     71085
EAN/GTIN:
     4048769077143
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 6mm
vde einmaulschlüssel
BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig

Beschreibung:

  • Werkzeug-Satz für ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen
  • reduziert die Gefahr von Kurzschlüssen
  • optimales Werkzeug für Elektriker und Elektrofachkräfte
  • zur Installation von Klemmen und Muffen, Leiteranschlüssen, Verschrauben von Stromschienen
  • gesenkgeschmiedet
  • VDE isoliert bis 1000 Volt, nach EN 60900/IEC 60900

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 71056 VDE Einmaulschlüssel SW 6mm
  • 1 x BGS 71057 VDE Einmaulschlüssel SW 7mm
  • 1 x BGS 71058 VDE Einmaulschlüssel SW 8mm
  • 1 x BGS 71059 VDE Einmaulschlüssel SW 9mm
  • 1 x BGS 71060 VDE Einmaulschlüssel SW 10mm
  • 1 x BGS 71061 VDE Einmaulschlüssel SW 11mm
  • 1 x BGS 71062 VDE Einmaulschlüssel SW 12mm
  • 1 x BGS 71063 VDE Einmaulschlüssel SW 13mm
  • 1 x BGS 71064 VDE Einmaulschlüssel SW 14mm
  • 1 x BGS 71065 VDE Einmaulschlüssel SW 15mm
  • 1 x BGS 71066 VDE Einmaulschlüssel SW 16mm
  • 1 x BGS 71067 VDE Einmaulschlüssel SW 17mm
  • 1 x BGS 71068 VDE Einmaulschlüssel SW 18mm
  • 1 x BGS 71069 VDE Einmaulschlüssel SW 19mm
  • 1 x BGS 71071 VDE Einmaulschlüssel SW 21mm
  • 1 x BGS 71072 VDE Einmaulschlüssel SW 22mm
  • 1 x BGS 71074 VDE Einmaulschlüssel SW 24mm
  • 1 x BGS 71077 VDE Einmaulschlüssel SW 27mm
  • 1 x BGS 71080 VDE Einmaulschlüssel SW 30mm
  • 1 x BGS 71082 VDE Einmaulschlüssel SW 32mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 4742g
  • DIN: EN/IEC 60900
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °

Hinweis:

  • Die VDE-Einmaulschlüssel sind auch einzeln in unserem Shop erhältlich! 
Weitere Suchbegriffe: BGS 71085 Satz VDE Einmaulschlüssel SW 6 - 32mm 20 teilig Maulschlüssel Gabelschlüssel Isoliert isoliertes Werkzeug Hochvoltwerkzeug Elektriker Elektrofachkräfte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,60*
€ 248,26*
5 Tage
118
Frei Haus
ab € 230,67*
€ 275,88*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,16*
€ 270,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,60*
€ 245,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 206,60* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7159
ab € 49,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.