Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")
Artikel-Nr.:
     492-31040
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70918
EAN/GTIN:
     4048769060749
Suchbegriffe:
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
druckluft ratschenschrauber
BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber extra lang 95 Nm Antrieb 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Bearbeiten von entlegenen und verbauten Arbeitsräumen
  • für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
  • mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung
  • Ratschenkopf-Umschalthebel (Links / Rechts)
  • geeignet für den Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm
  • anwenderfreundliche, drehbare Abluftführung (360°) verhindert Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
  • Handgriff aus Aluminium mit thermoplastischem Kunststoffüberzug (TPR)
  • Freilaufdrehzahl: 160 U/min
  • Luftauslassrichtung: 360°, einstellbar
  • Vibrationspegel (ahd): 5,5 m/s²
  • Vibrationspegel (k): 1,5 m/s²
  • empfohlener Schlauchdurchmesser: 10mm (3/8")

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Arbeitsdrehmoment max.: 34 Nm
  • Arbeitsdruck max.: 6,2 bar
  • Bruttogewicht: 1734g
  • Drehmoment max.: 95 Nm
  • Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4")
  • Länge: 390mm
  • Luftverbrauch: 113 l/min
  • Schalldruckpegel max.: 82 dB(A)
  • Schallleistungspegel max.: 89,3 dB(A)
Druckluft Ratsche / Ratschenschrauber - NEU
max. Drehmoment 47 Nm - Antrieb 1/4"
  • Beschreibung:
    • kleine handlich Druckluftratsche mit 1/4" Vierkant
    • Abluftführung nach hinten
    • Rechts- / Linkumschaltung am Ratschenkopf
    • max. Drehmoment 47 Nm
    • max. Druck 6,3 bar
    • 260 U/min
    • Länge 180 mm
    • inkl. Anschlußnippel auf EURO Schnellkupplung
  • Anwendungsbereich:
    • Für alle schnellen Montagearbeiten wie Handwerk und leichte Industrie KFZ-Reparaturdienst und Reifenservice, Montage in Kleinserien geeignet
  • Pflege und Wartungshinweis:
    • Zur Pflege und Erhaltung der Garantieleistung empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Luftöl. Dieses Öl ist zur Schmierung der inneren Bauteile wichtig! Siehe Angebot in unserem eBay Shop!
Weitere Suchbegriffe: BGS 70918 Druckluft Ratschenschrauber Ratsche extra lang 95 Nm Antrieb 12, 5mm (1/2") Druckluftratsche Knarre Druckluftknarre entlegene verbaute Arbeitsräume Schraubarbeiten universell Druckluftwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 186,67*
€ 228,35*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,93*
€ 228,41*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3229
ab € 49,54*
Ähnlich
BGS Technic
3282
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.