| |
|
| Artikel-Nr.: 492-30990 Herst.-Nr.: 23114 EAN/GTIN: 4006274231146 |
| |
|
| | |
| PROXXON 23114 Spezial Steckschlüsselsatz für zöllige Schrauben 36 teilig Beschreibung: - 36 teiliger Werkzeugsatz für zöllige Schrauben
- für Antrieb 6,3mm (1/4") und 12,5mm (1/2")
- Sockel und Einsätze aus CrV-Stahl, optimaler Oberflächenschutz da 2x vernickelt und 1x verchromt
- Klingen aus hochfestem mit Chrom, Silizium, Mangan, Molybdän legiertem Spezialstahl für extreme Härte und Verdrehzähigkeit
- in stabilem, pulverbeschichtetem Stahlkasten
- mit verwindungsfester, unverwüstlicher Formeinlage aus gespritztem POLYPROPYLEN, mit dauerhaft gut lesbarer Markierung für alle Schlüsselweiten
Lieferumfang: - 11 x Einsätze für 6,3mm (1/4") Antrieb, Größen: 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 13/32" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- 4 x HX-Schraubereinsätze für 6,3mm (1/4") Antrieb, Größen: 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
- 15 x Einsätze für 12,5mm (1/2") Antrieb, Größen: 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 21/32" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1 1/8"
- 5 x abgewinkelte Innensechskantschlüssel, Größen: 0,05" - 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8". 1/4"-Adapter
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, proxxon steckschlüsselsatz 1/4" 36-tlg, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, PROXXON 23114 Spezial Steckschlüsselsatz für zöllige Schrauben 36 teilig Antrieb 6, 3mm (1/4") 12, 5mm (1/2") Zollschrauben Zollwerkzeug zölliges Werkzeug Nuss Nüsse Bit Bits |
| | |
| |